Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION DELUXE HEAD AL.U2 chrom schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SP Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION DELUXE HEAD AL.U2 chrom schwarz
SP Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION DELUXE HEAD AL.U2 chrom schwarz
Artikel-Nr.:
     982-617530
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HJHH29UG200X
EAN/GTIN:
     4014296378411
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
HJH SOLUTION DELUXE HEAD AL.U2 - Komfort-Drehstuhl mit taillierter Netz-Rückenlehne
Dieser besondere Bürostuhl von Topstar zeichnet sich durch leichte Stoffe und ein völlig neues Rückenlehnenkonzept aus. Das speziell entwickelte grobmaschige Netzgewebe des Rückenteils greift den aktuellen Modetrend auf und bringt ihn an Ihren Schreibtisch. Neben dem organischen Design bietet dieser Bürostuhl auch in Sachen Ergonomie und Rückengesundheit eine Menge Features die das Leben am Schreibtisch angenehmer gestalten.
  • Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Multifunktionskopfstütze, in Höhe und Neigung auf den jeweiligen Nutzer einstellbar
  • Ergonomische taillierte Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Inkl. Armlehne U2, höhenverstellbar
  • Bequemer Muldensitz
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
51 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Rücken bis:
66 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
28 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
122.0 cm | 145.0 cm
Höhe bis:
145.0 cm
Breite:
56.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
145.0 x 56.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
20.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,39*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 259,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 319,78*
€ 380,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 313,47*
€ 373,03
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 295,74*
€ 351,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 287,98*
€ 342,70
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 259,39*
€ 308,67
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619032
ab € 25,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.