Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION PRO AL.B2 anthrazit


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION PRO AL.B2 anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION PRO AL.B2 anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION PRO AL.B2 anthrazit
Topstar Bürostuhl / Drehstuhl HJH SOLUTION PRO AL.B2 anthrazit
Artikel-Nr.:
     982-617511
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     HJHH20BG220
EAN/GTIN:
     4014296378466
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
HJH SOLUTION PRO AL.B2 - Komfort-Drehstuhl mit taillierter Netz-Rückenlehne
Dieser besondere Bürostuhl von Topstar zeichnet sich durch leichte Stoffe und ein völlig neues Rückenlehnenkonzept aus. Das speziell entwickelte grobmaschige Netzgewebe des Rückenteils greift den aktuellen Modetrend auf und bringt ihn an Ihren Schreibtisch. Neben dem organischen Design bietet dieser Bürostuhl auch in Sachen Ergonomie und Rückengesundheit eine Menge Features die das Leben am Schreibtisch angenehmer gestalten.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomische taillierte Rückenlehne, über Raster-Mechanik höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze
  • Bequemer Muldensitz
  • Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Inklusive Armlehne B2
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Anthrazit
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
39 cm
Sitzhöhe bis:
51 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
110.0 cm
Breite:
49.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
110.0 x 49.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 169,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 213,74*
€ 254,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 211,61*
€ 251,82
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 200,81*
€ 238,96
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 192,65*
€ 229,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 169,57*
€ 201,79
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619032
ab € 25,30*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.