Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP Topstar Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MAXX KID Herzchen pink


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SP Topstar Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MAXX KID Herzchen pink
SP Topstar Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MAXX KID Herzchen pink
Artikel-Nr.:
     982-616207
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     MK510CA1
EAN/GTIN:
     4014296140223
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
topstar kinderstuhl
kinderstuhl
MAXX KID - Cooles Design zum Discountpreis!
Das ergonomisch geformte Sitzkissen und die vorgeformte Rückenlehne fördern die Konzentration - und das fördert den Spaß beim Lernen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit spezial Kinder Toplift
  • Kindgerecht geformte Rückenlehne in Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar
  • Bequemer Muldenflachsitz
  • Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Topstar
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Pink
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
40 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
38 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
60
Körpergröße:
110 cm
Körpergröße bis:
160 cm
Höhe:
84 cm
Breite:
40 cm
Tiefe:
38 cm
Abmessungen (H x B x T):
84 x 40 x 38 cm
Produktgewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: kinder-drehstuhl pink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 67,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 87,92*
€ 104,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 85,94*
€ 102,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 82,76*
€ 98,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 79,33*
€ 94,40
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 67,67*
€ 80,53
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,50*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.