| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP393477 Herst.-Nr.: TL-35/20-S EAN/GTIN: 7612207399615 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 20mm ungeschlitzt 2 m 35mm TL-35/20-S Euroklasse E, normal entflammbar, mit Folienschutzmantel, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, Außen-Ø 28 mm bis 35 mm gemäß EnEV 50 % Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1 · AWB: B * · Cu-Rohr: 35 · DSD: 20 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 131,88* | € 163,95* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 141,32* | € 174,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,71* | € 241,38* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,81* | € 276,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,37* | € 277,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,8264* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|