Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 9mm ungeschlitzt 2 m 15mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000530666
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-15/9-S
EAN/GTIN:
     7612207399721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Euroklasse E · normal entflammbar · mit Schutzfolienmantel · gem. ENEV im Fußbodenaufbau · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · waWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1/4· AWB: C· Cu-Rohr: 15· DSD: 9· Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: E· Innendurchmesser: 15,000mm· Stärke: 9,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100.000
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Wasserschlauch, rohrisolierung, 020520401301
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
234
€ 55,90*
ab € 0,62599*
€ 0,75599*
14 Tage
unbekannt
234
€ 52,95*
ab € 0,61*
€ 0,778*
Lager 1498
unbekannt
234
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,91*
18 Tage
unbekannt
234
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,91*
234
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 0,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 234 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 1170 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 2340 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 117000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 234 Meter
Mindestbestellmenge: 234 Meter ( entspricht € 212,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-35/20-S
ab € 132,02*
Ähnlich
Armacell
TL-42/20-S
ab € 125,75*
Ähnlich
Armacell
TL-15/27-S
ab € 158,7003*
Ähnlich
Armacell
TL-18/26-S
ab € 155,47*
Ähnlich
Armacell
TL-22/26-S
ab € 199,25028*
Ähnlich
Armacell
TL-28/9-S
ab € 110,1412*
Ähnlich
Armacell
TL-35/9-S
ab € 99,1104*
Ähnlich
Armacell
TL-42/9-S
ab € 99,0504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.