Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 20mm ungeschlitzt 2 m 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530676
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-35/20-S
EAN/GTIN:
     7612207399615
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Euroklasse E · normal entflammbar · mit Folienschutzmantel · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte TrinkwasserroWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1· AWB: B *· Cu-Rohr: 35· DSD: 20· Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 E· Innendurchmesser 35,000mm· Stärke 20,000mm· Wärmeleitkoeffizient 0.040W/(m.K)· Werkstoff Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100.000
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, rohrisolierung, 020520401102
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 132,48*
€ 165,425*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 141,55*
€ 169,91*
€ 5,95*
ab € 197,08*
€ 232,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,49*
€ 266,84*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 267,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,41*
€ 318,2179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,01*
€ 314,1719
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 239,96*
€ 285,5524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,67*
€ 273,3073
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 221,25*
€ 263,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,53*
€ 256,4807
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 213,35*
€ 253,8865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,45*
€ 234,9655
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,949* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-42/20-S
ab € 126,53*
Ähnlich
Armacell
TL-15/27-S
ab € 157,57038*
Ähnlich
Armacell
TL-18/26-S
ab € 154,58016*
Ähnlich
Armacell
TL-22/26-S
ab € 199,9404*
Ähnlich
Armacell
TL-15/9-S
ab € 0,62*
Ähnlich
Armacell
TL-28/9-S
ab € 109,6004*
Ähnlich
Armacell
TL-35/9-S
ab € 99,66048*
Ähnlich
Armacell
TL-42/9-S
ab € 98,65008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.