| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018886096 Herst.-Nr.: TL-35/20-S EAN/GTIN: 7612207399615 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 20mm ungeschlitzt 2 m 35mm Euroklasse E · normal entflammbar · mit Folienschutzmantel · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte Trin Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520401102 | HerstellerNr: | TL-35/20-S | Werksnummer: | 7000530676 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 132,48* | € 165,425* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 141,55* | € 169,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 197,08* | € 232,33* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,49* | € 266,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,45* | € 267,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,6496* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|