Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 25mm ungeschlitzt 2 m 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000530679
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     TL-15/27-S
EAN/GTIN:
     7612207399622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Euroklasse E · normal entflammbar · mit Folienschutzmantel · 100 % gem. ENEV · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kaWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1/4· AWB: A· Cu-Rohr: 15· DSD: 27· Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-1: d2· Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: E· Innendurchmesser: 15,000mm· Stärke: 27,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.040W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100.000
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, rohrisolierung, 020520401001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 157,57038*
€ 195,27288*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 168,39042*
€ 200,20044*
€ 5,95*
ab € 239,57406*
€ 278,85396*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,81008*
€ 311,78004*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,29026*
€ 312,54036*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,78004*
€ 371,01825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,78014*
€ 369,82837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,47058*
€ 353,98999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,44036*
€ 344,43403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,81008*
€ 319,884
pro Packung
1 Packung enthält 66 Meter (ab € 4,07288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-35/20-S
ab € 132,48*
Ähnlich
Armacell
TL-42/20-S
ab € 126,53*
Ähnlich
Armacell
TL-18/26-S
ab € 154,58016*
Ähnlich
Armacell
TL-22/26-S
ab € 199,9404*
Ähnlich
Armacell
TL-15/9-S
ab € 0,62*
Ähnlich
Armacell
TL-28/9-S
ab € 109,6004*
Ähnlich
Armacell
TL-35/9-S
ab € 99,66048*
Ähnlich
Armacell
TL-42/9-S
ab € 98,65008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.