| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000332610 Herst.-Nr.: VS005+VS040+VS102-VS105- 143549 EAN/GTIN: 5904067544307 |
| |
|
| | |
| 5 Lagen Vliesstoff (Spunbond-Meltblown-Hot Air Cotton-Meltblown-Spunbond) | 3D-geformt | Die innere Schicht ist ein hydrophiler Spinnvliesstoff, der dazu dient, Feuchtigkeit zu absorbieren, einschließlich der vom Benutzer abgegebenen Feuchtigkeit. Die äußere Schicht ist ein hydrophobes Spunbond, um den Benutzer vor Spritzern zu schützen. Die Filterschichten in der Mitte - Meltblown, Hot Air und eine weitere Schicht aus Meltblown bilden eine Barriere gegen Keime | Doppelter Nasenbügel aus Draht | Flache, elastische Ohrschlaufe | Einwegmaske | Die Filterwirkung liegt bei ≥ 94% (BFE) | EN 149:2001+A1:2009 | Das Produkt ist nicht invasiv, nicht steril und für den kurzzeitigen Gebrauch bestimmt | 10er Packung, jede Maske einzeln verpackt | In Europa hergestellt Weitere Informationen: | | Größe: | 210 x 260 mm | Materialzusammensetzung: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, alltagsmaske blau, behelfsmaske einweg, behelfsmundschutz vlies, Masken |
| | |
| |