| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309097 Herst.-Nr.: 9609- 102040 EAN/GTIN: 5712540071031 |
| |
|
| | |
| 88 % Polyester/12 % Elasthan, 2-Lagen-Material mit 310T Polyester-Innenfutter und DuPont™-Wattierung | Sportliche City-Jacke im klaren, klassischen Design mit mittlerer Oberschenkellänge | Dehnbar und wasserdicht | Premium-DuPont™-Isolierung | Wasserabweisende Reißverschlüsse sowie ein praktischer 2-Wege-Hauptreißverschluss | Verdeckter Verschluss mit Magnetknöpfen und klassischen sportlichen Details | Kapuze | Wasserdicht | Warm gefütterte Taschen vorne | Verschluss mit Magnetknöpfen | Innentasche | Wasserdicht: 8.000 mm | Atmungsaktiv 3.000 g/m² / 24h | Windproof | Knöpfe mit „Tee Jays“-Branding Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke schwarz gr xxxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |