| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000309087 Herst.-Nr.: 9608- 102030 EAN/GTIN: 5712540071055 |
| |
|
| | |
| 88% Polyester/12% Elasthan, 2-Lagen-Material mit 310T Polyester-Innenfutter und DuPont™-Wattierung | Lange, klassische und sportliche City-Jacke mit glatter Oberfläche | Dehnbar und wasserdicht | Premium-DuPont™-Isolierung | Hoher Kragen | Große Fronttaschen mit warmer Fütterung | Verdeckter Verschluss mit Magnetknöpfen und einem 2-Wege-Reißverschluss vorne | Wasserdicht | Verschluss mit Magnetknöpfen | Innentasche | Wasserdicht: 8.000 mm | Atmungsaktiv 3.000 g/m² / 24h | Windproof | Knöpfe mit „Tee Jays“-Branding Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 88% Polyester / 12% Elasthan, Futter: 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winterjacke schwarz gr m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |