| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4103016 Herst.-Nr.: 4103016 EAN/GTIN: 4059192002145 |
| |
|
| | |
| Digitaler Messschieber MarCal 16 ER |Messbereich: 0 - 150 mm|Ziffernschrittwert mm/inch: 0,01 / .0005|Tiefenmaß: eckig|Datenschnittstelle: USB, Opto RS-232C, Digimatic|Reibrad: |IP Schutzart: ohne| Weitere Informationen: | | Länge: | 25,4 cm | Breite: | 10,3 cm | Tiefe: | 3,4 cm | Bruttogewicht: | 0,391 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Messzeug, Messwerkzeug, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 123,84* | € 146,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 123,60* | € 146,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,09* | € 146,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,50* | € 147,66* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 136,58* | € 160,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|