Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1950xB1200xT600mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schwerlastschrank, H1950B1200T600 mm
C+P Schwerlastschrank, H1950B1200T600 mm
C+P Schwerlastschrank, H1950B1200T600 mm
C+P Schwerlastschrank, H1950B1200T600 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schwerlastschrank, H1950B1200T600 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8932-052-S10293
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8932-052|S10293
EAN/GTIN:
     4064615179700
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, Traglast 110 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 600 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
89,85 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb1200xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schwerlas-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Schwerlast, Schwerlastschränke, Werkzeug-Schwerlastschrank, Werkzeug-Schwerlastschränke, Schwerlast-Schränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 591,61*
€ 689,36*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 579,93*
€ 705,08*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,73*
€ 725,41*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,84*
€ 762,93*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,44*
€ 769,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,88*
€ 795,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,87*
€ 795,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 668,86*
€ 795,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,25*
€ 783,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,42*
€ 757,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 45,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.