Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank Cabo, B 1200, T 600 mm, 4 Böden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256001
EAN/GTIN:
     4064615179700
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlast-Werkzeugschrank Cabo, Drehtüren, 4 Böden, B 1200, T 600, H 1950 mm, grau
  • langlebige Stahlkonstruktion
  • Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg, Feldlast 700 kg
  • höhenverstellbare Einlegeböden im Raster von 15 mm
  • Türaufhängung durch außenliegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
  • inkl. Türverstärkung für hohe Stabilität
  • verdeckte Schließstange
  • Griffschloss (3-Riegel-Verschluss) Ergo-Lock, inkl. 2 Schlüsseln. Einfachste Handhabung, zum Schließen der Tür muss das Muldengriffschloss einfach nur zugedrückt werden
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türversion: Flügeltür
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 110
  • Typ: 1200-4
  • Gewicht [kg]: 98,09
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Ausstattung: 4 Einlegeböden
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
98,09 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 593,63*
€ 688,68*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 579,96*
€ 704,23*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,39*
€ 724,30*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,32*
€ 764,23*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,69*
€ 767,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,55*
€ 913,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,20*
€ 898,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,15*
€ 883,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,69*
€ 799,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.