Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm, 7035/6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Acurado-2000, H1950B1200T500 mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_2059-00-S10109
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-00|S10109
EAN/GTIN:
     4051803601808
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1200 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
84,51 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 6011 Resedagrün
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 4 böden, Mehrzweckschränke, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,21*
€ 632,13*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 525,01*
€ 632,37*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 542,86*
€ 639,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,06*
€ 657,35*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 593,15*
€ 703,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,40*
€ 760,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 608,73*
€ 724,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 603,55*
€ 718,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,69*
€ 704,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,67*
€ 682,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,86*
€ 646,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-802|
ab € 42,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-801|
ab € 31,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2059-80|
ab € 21,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.