Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T429 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T429 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T429 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T429 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2059-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2059-80|
EAN/GTIN:
     4025314257168
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 24 x 1194 x 429 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1194 | 1194 MMT
EAN Code:
4025314257168
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
4.97
Tiefe:
429 | 429 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.97 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.