Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.190kg ESD-grau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147461426
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20613ESD
EAN/GTIN:
     4250623763028
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000 Regalaußenmaße: Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mm Tiefen: Bodentiefe + 35 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
190 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
ESD-grau, ähnlich RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, lagerregal metallplatte, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,02*
€ 326,79*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 229,56*
€ 327,10*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 336,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 345,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 346,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,89*
€ 371,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13060ESD/040
ab € 42,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.