Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.190kg ESD-grau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147461426
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20613ESD
EAN/GTIN:
     4250623763028
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
190 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
ESD-grau, ähnlich RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,87*
€ 326,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,45*
€ 327,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,02*
€ 345,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,09*
€ 346,53*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 227,57*
€ 357,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,81*
€ 378,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,68*
€ 359,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,45*
€ 325,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13060ESD/040
ab € 42,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.