| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147461429 Herst.-Nr.: K13060ESD/040 EAN/GTIN: 4250623774437 |
| |
|
| | |
| für Steckregalsystem Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 190 kg | Breite: | 1300 mm | Oberfläche: | ableitfähig | Farbe: | grau, ähnlich RAL 7035 | Marke: | VOM HOFE | Ausführung: | für ESD-Regal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Wandverankerung für ESD-Regal, Zusatzboden für ESD-Regal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 42,20* | € 56,51* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,85* | € 61,72* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,32* | € 61,79* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 46,70* | € 62,61* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,93* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|