Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.190kg ESD-grau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179147461426
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20613ESD
EAN/GTIN:
     4250623763028
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, lagerregal metallplatte, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,02*
€ 326,79*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 229,56*
€ 327,10*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 280,91*
€ 336,03*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 345,38*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 346,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,45*
€ 355,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13060ESD/040
ab € 42,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.