Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.230kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147456936
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25510XM
EAN/GTIN:
     4250623716949
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 193,64*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 194,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,35*
€ 211,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 211,81*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 134,74*
€ 233,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050M/040
ab € 20,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,48*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 27,22*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,63*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,41*
Zubehör
Hofe
Z512505
ab € 45,07*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 25,48*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 76,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25513XM
ab € 156,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.