Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.230kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456936
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25510XM
EAN/GTIN:
     4250623716949
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,75*
€ 195,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 196,91*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 211,50*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,45*
€ 213,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,45*
€ 214,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050M/040
ab € 19,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,80*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,34*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,98*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 41,81*
Zubehör
Hofe
Z512505
ab € 44,70*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 23,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,01*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 82,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 35,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25050C
ab € 134,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25513XM
ab € 170,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050W/53410
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.