Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste,f. Steckregal,HxB 100x1000mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599656
599656
599656
599656
Artikel-Nr.:
     711-599656
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z501010
EAN/GTIN:
     4250623754569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schüttgutleisten
Schüttgutleiste
  • Für Steckregal
  • Höhe x Breite 100 x 1000 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Schüttgutleiste
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
100 mm
Breite:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Regalausbau, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 13,39*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 16,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.