Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal
Steckregal H2500xB1000xT500mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344536
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25510XM
EAN/GTIN:
     4250623716949
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 194,45*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,74*
€ 195,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 212,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,87*
€ 212,99*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 134,68*
€ 235,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10050M/040
ab € 20,02*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,95*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,60*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 44,24*
Zubehör
Hofe
Z512505
ab € 45,27*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 25,67*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 88,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 32,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25513XM
ab € 157,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.