Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.6,9mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000862584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
6,9 mm
Gesamtlänge:
74 mm
Spirallänge:
34 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,21*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,24*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 9,37*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,39*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 8,10*
€ 10,38*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Box
ab 30 Boxen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Box
ab 60 Boxen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Box
ab 110 Boxen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 93,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862581
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 5,96*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 7,03*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,19*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,18*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.