Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.6,6mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000862581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448527305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
6,6 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
31 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 7,50*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,54*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,03*
€ 8,74*
Lager 9587
52 Tage
10
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,76*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Box
ab 30 Boxen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Box
ab 60 Boxen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Box
ab 110 Boxen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862582
ab € 5,96*
Ähnlich
PROMAT
4000862583
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862584
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000862586
ab € 7,04*
Ähnlich
PROMAT
4000862587
ab € 7,31*
Ähnlich
PROMAT
4000862588
ab € 7,29*
Ähnlich
PROMAT
4000862589
ab € 7,36*
Ähnlich
PROMAT
4000862590
ab € 6,14*
Ähnlich
PROMAT
4000862585
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.