Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mittelhart Superplastik weiß Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000811700
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007081
EAN/GTIN:
     4030618300854
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Hickorystiel · mittelharter Schlag
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Länge:
800 mm
Kopflänge:
175 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 72,43*
€ 92,40*
2 Tage
22
€ 5,50*
ab € 75,54*
€ 92,86*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 93,30*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 80,34*
€ 98,51*
Lager 9587
17
€ 6,90*
ab € 71,45*
€ 100,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 16,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 15,10*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.