Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mitt
Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mitt
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974090
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007081
EAN/GTIN:
     4030618300854
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Holzstiel · mittelharter Schlag · Anwendungsbereiche:Randsteine setzen, Zelt-/ Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/ Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3090g· Einsätze: Superplastik weiß· Schlag: mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Länge:
800 mm
Kopflänge:
175 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, Vorschlaghämmer, Hammer, Hämmer, 4000811700
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22
€ 4,95*
ab € 72,43*
€ 92,40*
1 Tag
22
€ 5,50*
ab € 75,54*
€ 92,86*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 75,71*
€ 93,30*
3 Tage
22
€ 4,99*
ab € 80,34*
€ 98,51*
4 Tage
22
€ 7,99*
ab € 81,04*
€ 99,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 16,36*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 15,10*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.