Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mittelhart Superplastik weiß Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000811700
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007.081
EAN/GTIN:
     4030618300854
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Hickorystiel · mittelharter Schlag · Anwendungsbereiche: Randsteine setzen, Zelt-/ Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/ Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 3090g · Einsätze: Superplastik weiß · Schlag: mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Länge:
800 mm
Kopflänge:
175 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 72,35*
€ 92,17*
2 Tage
22
€ 5,50*
ab € 75,53*
€ 92,63*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 76,16*
€ 93,06*
Lager 1736
22
€ 4,99*
ab € 80,10*
€ 98,27*
5 Tage
22
€ 7,99*
ab € 80,94*
€ 99,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 16,36*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 15,06*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.