Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer SIMPLEX Kopf-D.80mm mittelhart Superplastik weiß Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo GS-geprüft
Logo KWF-geprüft
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     1498-4000811700
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3007,081
EAN/GTIN:
     4030618300854
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
mit auswechselbaren Schlagköpfen aus weißem Superplastik · sehr widerstandsfähig · verschleißfest · Hickorystiel · mittelharter Schlag · Anwendungsbereiche:Randsteine setzen, Zelt-/ Hallenbau, Zaunbau, Gleisbau, Garten-/ Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3090g· Einsätze: Superplastik weiß· Schlag: mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
80 mm
Länge:
800 mm
Kopflänge:
175 mm
Marke:
HALDER
Stiel:
Hickory
Weitere Suchbegriffe: halder vorschlaghammer, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 78,72*
€ 91,53*
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 83,05*
€ 91,99*
4 Tage
5
€ 4,99*
ab € 87,83*
€ 97,59*
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 78,27*
€ 99,37*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 100,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3207.080
ab € 18,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.081
ab € 17,33*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.080
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.