Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 1507 XL Außen-B1200xT635xH985mm Schubl.6 80kg 1000kg 308-tlg.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000778790
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3100065
EAN/GTIN:
     4010886952948
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
mit besonders großem Nutzraum · 30 mm starke Multiplex-Buchenschichtholzplatte · nach hinten versetze Arbeitsplatte ermöglicht einen bündigen Abschluss zur Wand trotz außenstehendem Fahrwerk · Seitenwände mit Euro Lochung 10x38 mm · 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen · herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug und Selbsteinzug · mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung (verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt) · Schubladen individuell unterteilbar (2 Längs- und 1 Querteiler werden mitgeliefert) · Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten, leichtlauf Hochleistungsrädern (je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller) · Zentralverriegelung durch eingebautes Zylinderschloss inklusive im Lieferumfang enthaltene Sicherheitsschlüssel · pulverbeschichtetes GEDORE blauMaß über alles aufgebaut inkl. Räder, ohne Griff (B x T x H) 1200 x 635 x 985 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 4 x 998 x 468 x 64 mmInnenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 998 x 468 x 144 mmTragkraft pro Schublade 80 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 1000 kg im Betrieb 750 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
308-teilig
Schubladenanzahl:
6
Tragfähigkeit pro Schublade:
80 kg
Außentiefe:
635 mm
Außenhöhe:
985 mm
Außenbreite:
1200 mm
Marke:
GEDORE
Arbeitsplatte:
Multiplex-Buchenschichtholz
statische Belastbarkeit:
1000 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.875,64*
€ 4.153,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.890,30*
€ 4.153,50*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.862,45*
€ 4.153,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.881,63*
€ 4.171,08*
Lager 9587
52 Tage
8
€ 6,90*
ab € 3.632,66*
€ 4.198,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.198,45*
€ 4.996,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.111,60*
€ 4.892,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.891,83*
€ 4.631,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.740,53*
€ 4.451,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.704,73*
€ 4.408,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.662,53*
€ 4.358,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.632,66*
€ 4.322,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,72*
Sonstiges
Gedore
1507 XL 40200
ab € 1.401,23*
Sonstiges
Gedore
666-042
ab € 30,74*
Sonstiges
Gedore
TS-308
ab € 1.994,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.