Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1507 XL 40200 Rollwerkbank mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3127796
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1507 XL 40200
EAN/GTIN:
     4010886952054
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
gedore mobile werkbank
Korpus: Maße: H 985 x B 1200 x T 625 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges parken an der Wand, Ein Schubladenblock in Wagenbreite, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Vorbereitet für die Aufnahme des Befestigungssatzes KL-5501-211 zur Montage des Federspanners KL-5501 B, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss , Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 70 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) je Schublade max. 9 Stück 1/3 Module möglich, Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Einzelauszugssperre:
Ja
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Gesamtbreite [mm]:
1200 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtlänge [mm]:
635 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht [kg]:
136 kg
Abmessung (L x B x H):
985 x 1.200 x 635 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schubladentyp:
4x Typ 1, H. = 75 mm 2x Typ 3, H. = 155 mm
Statische Tragkraft [kg]:
1000 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
70 kg
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
abschließbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitshöhe:
985 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1200x635x30 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,79*
€ 1.874,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,60*
€ 1.834,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.537,75*
€ 1.829,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,28*
€ 1.759,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.470,89*
€ 1.750,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.463,53*
€ 1.741,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,57*
€ 1.710,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,23*
€ 1.667,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,72*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,07*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF1
ab € 44,25*
Zubehör
Gedore
E-S 1507 XL SF2-5
ab € 37,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.