Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1507 XL-TS-308 Rollwerkbank mit Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3100065
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1507 XL-TS-308
EAN/GTIN:
     4010886952948
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Starke Multiplex-Buche-Platte, durchLeinölfirnis geschützt, Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm, Sicherheit durch Fersenschutz, Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm), herausnehmbar, mit Zentralverriegelung, Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, Kugelgelagerte Führungsschienen für Vollauszug und Selbsteinzug, Tragkraft pro Schublade 70 kg, Hoch belastbares Fahrwerk durch Trapez-Achskonstruktion, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte Bockrollen Ø 200 mm, 2 kugelgelagerte Lenkrollen mit Totalfeststeller Ø 125 mm, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter: Sehr kompakter Knarren-Schraubendreher, Für präzises Arbeiten auf engstem Raum, Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar), Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion, Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten, Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer, Bit-Halter mit starken Neodym Magnet, Torsions-Bit-Satz: Gängiste Größen, Extrem schlanker Bithalter, Für weiche und harte Schraubfälle, Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
167 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Werkzeugsortiment TS-308, 308-tlg 1/4" Knarrenschraubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter Torsions-Bit-Satz 666-042, 42-tlg 1/4" Bits, 25mm 1/4" Schlitz 5.5, 6.5 mm 1/4" Kreuzschlitz PR 2 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 1/4" Bits, 50mm 1/4" 6-kant 3 4 5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 1/4" Bits, 88,9mm 1/4" Schlitz 5,5 mm 1/4" Kreuzschlitz PH 2 1/4" Kreuzschlitz PZ 2 1/4" TX T25 Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 1/4“ 4-kant Antriebsadapter 1/4" 6-kant x 3/8" 4-kant Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, 1/4" mit 6-kant-Antrieb SW 8mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, 1/4" mit 6-kant-Antrieb SW 10mm, L.67mm Steckschlüsseleinsatz, magnetisch, 1/4" mit 6-kant-Antrieb SW 13mm, L.67mm Bit-Halter 1/4" One-touch Slim Lock, L.66,5mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Schubladen:
6
Aufbewahrung:
Rollwerkbank
Gesamtbreite [mm]:
1200 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Gesamtlänge [mm]:
635 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1507 XL 40200 TS-308 666-042 1500 ED-70 K SB 2674
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Werkstatt), Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.632,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.153,44*
€ 4.942,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.084,65*
€ 4.860,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.891,83*
€ 4.631,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.740,53*
€ 4.451,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.704,73*
€ 4.408,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.662,53*
€ 4.358,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.632,66*
€ 4.322,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,72*
Sonstiges
Gedore
1507 XL 40200
ab € 1.401,23*
Sonstiges
Gedore
666-042
ab € 30,74*
Sonstiges
Gedore
TS-308
ab € 1.994,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.