Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ED-70 K Distanzmodul leer, 475x77x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1618687
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ED-70 K
EAN/GTIN:
     4010886826157
Suchbegriffe:
Distanzmodul Werkstattwagen
Werkstattwagen-Distanzmodul
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in Schubladen der Tiefe 400 mm, bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
475 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
77 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, meisterkoffer kunststoff, Zwischenmodul (für Werkzeughalter), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.