Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.L weiß PSA III PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4000379999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448719083
Suchbegriffe:
Birkenstock
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Material · Antistatikausrüstung verhindert statische Aufladung und vermindert Sicherheitsrisiken · guter Komfort durch textilen Charakter sorgt für ein besseres Arbeitsklima · hoher Tragekomfort · dreiteilige Kapuze mit Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung · dreiteiliger Beinzwickel · doppelte Reißverschlussabdeckung · selbststoppender Reißverschluss vermindert versehentliches Öffnen und Sicherheitsrisiken · Arm-, Bein- und Taillengummi · geeignet für Reinräume · 2-Wege-Reißverschluss · DaumenschlaufeKategorie III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B)EN 13034:2005 + A1:2009EN ISO 13982-1:2004EN 14126:2003EN 1073-2:2002EN 1149-5:2008EN 369
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
L
Marke:
PROMAT
Material:
SMMS-Material
Norm:
EN 13034:2005 + A1 2009, EN 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2, EN 369, Typ 5 +6
PSA-Kategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,17*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 5,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 6,16*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CS500/L
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.