Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6750 H710xB380xT50mm 1-türig Zylinderschl.Anz.Hak.120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000291853
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6750/120
EAN/GTIN:
     4003482106501
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
1-türig · inkl. Schlüsselanhänger · Stahlblech · Hakenleisten können beschriftet werden · Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · vorgerichtet für Wandmontage
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
120
Breite:
380 mm
Höhe:
710 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
1-türig
Modell:
6750
Farbe:
blank
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselschränke, Schließzylinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,13*
€ 117,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,63*
€ 118,46*
Lager 9587
52 Tage
4
€ 6,90*
ab € 87,98*
€ 125,21*
€ 4,95*
ab € 106,18*
€ 131,42*
€ 4,95*
ab € 106,60*
€ 131,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,19*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.