Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.40mm L.300x40mm S.5mm STA TZN D.13mm rd GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000200247
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313791
EAN/GTIN:
     4004338313791
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 300 mm
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2 / 1
Stärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
300 x 40 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
abgerundet
Material:
Stahl
Ø:
13 mm
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,92*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 3,94*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,05*
€ 4,12*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,09*
Lager 9587
51 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.