Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-313791
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313791
EAN/GTIN:
     4004338313791
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 300 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 300 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31379 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.515 kg
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
13 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.