Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 3336/300 K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband 3336/300 K3
Ladenband 3336/300 K3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785489
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313791
EAN/GTIN:
     4004338313791
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 300 mm
Ladenband–gerade

• Abschluss abgerundet
• Material: Stahl roh
• Oberfläche: feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Maß a:
300 mm
Maß b:
13 mm
Maß c:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
313791
Herstellername:
Gustav Alberts GmbH & Co. KG
Markenname:
Alberts
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4004338313791, Türband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 3,92*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 3,94*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,05*
€ 4,12*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,09*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.