Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, feuerverz., LxB 300x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     709-313791
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313791
EAN/GTIN:
     4004338313791
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 300 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 300 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31379 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.515 kg
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
300 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
13 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 3,61*
€ 3,92*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 3,93*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,78*
€ 4,11*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,08*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.