Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband B.40mm L.300x40mm S.5mm STA TZN D.13mm rd GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200247
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     313791
EAN/GTIN:
     4004338313791
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder gah
ladenband
ladenband 300 mm
Ausführung: Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Loch-Ø: 7 / 9 x 9mm· Maß c: 40mm· Maß b Ø: 13mm· Maß a: 300mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2 / 1
Stärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
300 x 40 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
abgerundet
Material:
Stahl
Ø:
13 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Band, Bänder, Ladenbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,91*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 3,92*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,07*
€ 4,11*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,08*
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.