Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-9152450100 Herst.-Nr.: 9152450100 EAN/GTIN: 4007123651856 |
| | |
|
| | |
| Die sehr robuste Steckdosenleiste mit einer Kabellänge von 5m in schwarz besticht durch Qualität, Beständigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Dies macht ihn zu dem perfekten Steckdosenblock im Baustelleneinsatz. Dank der Schutzart IP54 ist der Steckdosenverteiler staub- und spritzwassergeschützt und somit perfekt für den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelfarbe: Schwarz
- Max. Strombelastbarkeit: 16A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, brennenstuhl steckdosenleiste 4-fach 5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenblock, steckdosenleiste, steckdosenleiste außen, steckerleiste, steckdosenverteiler, steckdosenleiste 4 fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, verteilersteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste 5m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,8277* | € 26,7877* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,66* | € 29,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,05* | € 30,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,97* | € 31,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,39* | € 31,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|