Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenblock IP54/Steckdosenverteiler mit Schalter 4-fach (5m Kabel, Baustelleneinsatz und ständiger Einsatz im Freien)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-9152450100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9152450100
EAN/GTIN:
     4007123651856
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die sehr robuste Steckdosenleiste mit einer Kabellänge von 5m in schwarz besticht durch Qualität, Beständigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Dies macht ihn zu dem perfekten Steckdosenblock im Baustelleneinsatz. Dank der Schutzart IP54 ist der Steckdosenverteiler staub- und spritzwassergeschützt und somit perfekt für den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G2,5
  • Kabelqualität: Gummi-Neopren
  • Kabelfarbe: Schwarz
  • Max. Strombelastbarkeit: 16A
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, brennenstuhl steckdosenleiste 4-fach 5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenblock, steckdosenleiste, steckdosenleiste außen, steckerleiste, steckdosenverteiler, steckdosenleiste 4 fach, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, verteilersteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, steckdosenleiste 5m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,8277*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,2377*
€ 32,4129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,5177*
€ 31,5561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,1077*
€ 29,8782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,0377*
€ 28,6049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,0077*
€ 27,3792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,8277*
€ 23,595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.