Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl professionalLINE 9152450100 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz, Orange, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D933611
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9152450100
EAN/GTIN:
     4007123651856
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Schlag - und bruchfeste professionalLINE 4 -fach Outdoor -Steckdosenleiste von Brennenstuhl eignet sich perfekt für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien. Mit der Schutzart IP54 und ihrem 5m Kabel in der Farbe schwarz besticht Sie durch Qualität, Beständigkeit und Sicherheit in allen Bereichen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Kabellänge: 5m
- Kabelbezeichnung: H07RN -F 3G2,5
- Kabelfarbe: Schwarz
- Steckdosen: 4
- Kabelqualität: Gummi -Neopren
Features:
Staubund spritzwassergeschützter Steckdosenblock, geschützt vor Verschmutzungen durch selbstschließende Klappdeckel
Schnelle Montage für die Wandbefestigung
Einklappbare Metallhaken, für Einfaches aufhängen
Robuster bruchund schlagfester Steckdosenblock
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + orange + grau
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP54
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 2,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Orange + Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,8277*
€ 27,2377*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,61*
€ 29,78*
€ 4,90*
ab € 21,96*
€ 30,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,08*
€ 31,59*
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.