Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1952240100 Herst.-Nr.: 1952240100 EAN/GTIN: 4007123623969 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Line 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Praktische Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge-Vorrichtung
- Innovatives Befestigungskonzept
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl 4-fach steckdosenleiste 1,8m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, brennstuhl mehrfach-stecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfach-stecker mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose weiß, mehrfachstecker weiß, mehrfachstecker 4-fach, steckdosenleiste 4-fach, mehrfachsteckdose 4-fach, steckdosenleiste, 8m, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste wandhalterung, steckdosenleiste wandbefestigung, wandmontage, mehrfach-stecker wandmontage, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, mehrfach-stecker montierbar, steckdosenleiste für wand |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 7,2898* | € 10,0498* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 7,49* | € 10,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,05* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 11,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,60* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,0996* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|