Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1952240100 Premium-Line 4fach weiss *DE*Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1952240100 Premium-Line 4fach weiss *DE*Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1952240100 Premium-Line 4fach weiss *DE*Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1952240100 Premium-Line 4fach weiss *DE*Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976267202
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952240100
EAN/GTIN:
     4007123623969
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1952240100 Premium-Line 4fach weiss *DE* 1,8m H05VV-F3G1,5 mit Schalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1952240100
Werksnummer:
1952240100
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
32,50
Gewicht netto Kg:
0,550000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
32,50
Gewicht brutto Kg:
0,557000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 7,2898*
€ 10,0498*
Lager 1955
4359
2
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 10,30*
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,05*
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,43*
1
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.