Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 1,8m Kabel - 45° Winkel der Schutzkontakt-Steckdosen) weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p942851
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952240100
EAN/GTIN:
     4007123623969
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium-Line 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie ist n 4er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 1,8m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme Lieferumfang: 1 x Premium-Line Steckerleiste in der Farbe weiß - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
4
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
4
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Grundpreis:
Nein
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Befestigungsart:
Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Hersteller:
Brennenstuhl
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Höhe:
32,50
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Mit Überspannungsschutz:
nein
Länge:
6
Mit FI-Schalter:
nein
Oberfläche:
weiß
Versenkbar:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Kabellänge:
1,8 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 7,2998*
€ 10,0698*
9 Tage
4359
2
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 10,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,07*
1
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,46*
1
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.