Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1952240100 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y083191
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952240100
EAN/GTIN:
     4007123623969
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium -Line 4er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Praktische Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- Innovatives Befestigungskonzept
Features:
4er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 1,8m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge -Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.80 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + mit Hängelasche
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 6,9353*
€ 9,5553*
7 Tage
3915
2
€ 5,99*
ab € 7,48*
€ 10,30*
1
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,07*
1
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.