Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold BC788A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold BC788A2
IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold BC788A2
IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold BC788A2
IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold BC788A2
Artikel-Nr.:
     9557-HWP339864
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC788A2
EAN/GTIN:
     3800861087021
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
IS 3-Loch Wannenrandarm. JOY, o.Auslauf, m.Stab-HB u.Umsteller, Brushed Gold BC788A2 DN 15 für Wannenrandmontage, mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne, Aufl agefläche Ø 48 mm, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung, Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min, Durchfluss, Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer, Ausladung 222 mm, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: auslauf ideal standard, wannen einhebelmischer, 3-Loch Wannenrandarmatur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,53*
€ 814,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,05*
€ 831,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,87*
€ 835,35*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 767,68*
€ 865,64*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 911,42*
€ 1.013,89*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,64*
€ 1.030,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,30*
€ 1.023,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,35*
€ 966,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,28*
€ 939,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,68*
€ 913,54
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC788AA
ab € 449,70*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788A5
ab € 718,87*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788GN
ab € 724,66*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A2
ab € 405,94*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783AA
ab € 253,46*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A5
ab € 404,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783GN
ab € 404,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.