| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000643068 Herst.-Nr.: BC783AA EAN/GTIN: 3800861086093 |
| |
|
| | |
| Durchfluss 5 l bei 3 bar · DN 15 · starrer Rohrauslauf · Caché Strahlregler mit druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Metall Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 · Ausladung 127 mm · Auslaufhöhe 150 mm · Bediengriffe aus Metall · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · Oberteile mit keramischen Dichtscheiben · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 248mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 150mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: Rohr· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 127mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 127 mm | Oberfläche: | chrom | Ablaufgarnitur: | mit Ablaufgarnitur | Auslauf: | starr | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Serie: | JOY | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 01106006350101, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 251,93* | € 301,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,40* | € 310,07* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,42* | € 311,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,72* | € 319,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 318,65* | € 375,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|